MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の 卵焼き器・オムレツパン
IHマーブル玉子焼Light四角底圧着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20017534
品番
15×18cm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
少ない油でヘルシークッキング。
底を四角に発熱ステンレス底を圧着する事で隅までよく焼けます。
金属ヘラでも傷つきにくいです。
材質(本体)
アルミ
質量(g)
440
表面処理
内面マーブルコート(4層)
内寸(mm)
150×180×高さ35
板厚(mm)
2.5