ALエッグパンnonstick丸8個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20019939 品番AL1030N08
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食材がくっつきにくいノンスティック加工。

材質アルミ 穴径(Φmm)105 寸法(幅W×奥行D)(mm)530×325 深さ(mm)13 表面処理ダイキンノンスティックトリプルコーティング加工 板厚(mm)1.5 底径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする