MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 料理道具
MTI(エムテーアイ)の フライパン・グリルパン
MTI(エムテーアイ)の 卵焼き器・オムレツパン
ALオーバルパンnonstick12個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20019957
品番
AL1030N12
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
食材がくっつきにくいノンスティック加工。
材質
アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×325
表面処理
ダイキンノンスティックトリプルコーティング加工
内寸(mm)
110×75
板厚(mm)
1.5
底寸法(mm)
80×55