エムテートリマツ
エムテートリマツの 製菓・製パン用品
エムテートリマツの ケーキサーバー・ターナー・トング
18-0極厚ケーキトング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
210
注文コード
20021393
品番
特大 210mm
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
板厚で高級感があり丈夫です。
曲がりが薄く柔らかいので、力いらずでつかみやすいです。
一体でつなぎ目がありませんので衛生的です。
全長(mm)
210
材質
18-0ステンレス
板厚(mm)
2.5
全長×幅W(mm)
210×20