エムテートリマツ
エムテートリマツの 製菓・製パン用品
エムテートリマツの ケーキサーバー・ターナー・トング
18-0極厚ケーキトング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
195
注文コード
20021409
品番
大 195mm
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
板厚で高級感があり丈夫です。
曲がりが薄く柔らかいので、力いらずでつかみやすいです。
一体でつなぎ目がありませんので衛生的です。
全長(mm)
195
材質
18-0ステンレス
板厚(mm)
2.5
全長×幅W(mm)
195×35