エムテートリマツ
エムテートリマツの 製菓・製パン用品
エムテートリマツの ケーキサーバー・ターナー・トング
18-0極厚ケーキトング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
145
注文コード
20021418
品番
中 145mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
板厚で高級感があり丈夫です。
曲がりが薄く柔らかいので、力いらずでつかみやすいです。
一体でつなぎ目がありませんので衛生的です。
全長(mm)
145
材質
18-0ステンレス
板厚(mm)
2
全長×幅W(mm)
145×27