アルタイト食パン焼型(蓋付)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20022924 品番 2斤
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。

サイズ2斤 材質アルミメッキ鋼 板厚(mm)0.7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×122×120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20022906
2025-05-02
用途:
食パンを焼く
卸売・小売業

使いやすくて気に入ってます。到着も早くてよかったです。

対象商品:
20022906
2024-03-01
用途:
米粉パンを焼くのに購入
その他業種

一度にたくさん米粉パンを焼きたくて追加購入しました。使いやすくて仕上がりも良いので気に入っています。

対象商品:
20022906
2022-09-09
用途:
パン焼き
サービス業

くっつきづらく使いやすいです。
小さい食パン向けです。

対象商品:
20022906
2021-12-08
用途:
パンを一気に2斤焼くため2つ購入
その他業種

すごくしっかりしています。プロ使用ですね。
普段お世話になっている知人にパンをプレゼントするために購入。
時間短縮のためにパンを一気に2斤焼きます。
商品がしっかりしているので2つ購入して良かった。大満足です。

対象商品:
20022924
2021-10-16
用途:
食パン製造
建設業・工事業

型離れが良く、使いやすいです。
追加で、さらに購入予定です。

対象商品:
20022924
2022-03-13
用途:
食パンやく

安く購入出来て良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
20022915
2020-07-29
用途:
趣味のパン作り

初めましての角食ですがとても良いです
強いて言えば蓋ので手が切れそうです

対象商品:
20022924
2020-02-20
用途:
パン焼き用
教育・研究機関

他のお店よりも安くて使いやすいので、何度もリピしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする