パンマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D)(mm)1450×480 注文コード20022958 品番(大)1450×480mm
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合商品です。

材質綿100% 寸法(幅W×奥行D)(mm)1450×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする