大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20023581
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121,147
販売価格(税別)
¥
110,134
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ねじ径
M4
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
0.9