5X8 ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20023678 5X8 ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20023678 5X8 ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20023678

ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20023678 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,627
販売価格(税別)
56,934
長さ(mm)8 ねじ径M5 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)9 表面処理ジオメット 寸法k(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする