6X20 ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20023818 6X20 ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20023818 6X20 ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20023818

ジオメットSUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20023818 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,408
販売価格(税別)
21,280
長さ(mm)20 ねじ径M6 寸法t(mm)2.2 寸法S(mm)3 寸法D(mm)10 表面処理ジオメット 寸法k(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする