#7700 18-0先丸スプーン(穴無)153mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20024516 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質18-0ステンレス 全長(mm)153 形状給食スプーン 種別先丸スプーン 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする