大阪魂
A-600(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1個
ねじの呼びd
M3
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20024588
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,714
販売価格(税別)
¥
42,467
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3