エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
18-0幼児用スプーン(穴明)ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20024726
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
127
形状
幼児スプーン
種別
スプーン
食器の種類
子供用食器