エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
松印18-0給食用先丸スプーン150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴あき
注文コード
20024769
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
150
形状
給食スプーン
タイプ
穴あき
種別
先丸スプーン
食器の種類
給食用食器