曜日別特売
‐ 松印18-0給食用先割スプーン150mm エムテートリマツ 20024787

松印18-0給食用先割スプーン150mm

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ穴あき注文コード20024787品番
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
材質18-0ステンレス全長(mm)150形状給食スプーンタイプ穴あき種別先割スプーン食器の種類給食用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20024778
2024-08-02
用途: フルーツを食べる時に
味の民芸 足利店

フルーツや、あんみつ、アイスクリームを食べる時に
使っています。
たべやすいと思います。

対象商品 : 20024787
2022-09-12
用途: 事務所での会食時
医療法人ゆきこどもクリニック医療・福祉・介護関連業

懐かしいい先割れのスプーン。
小学生の頃、給食終了時に柄の部分の穴に通して回収してたのを思い出しました。
使用者は皆んな懐かしがっています。

対象商品 : 20024787
2022-11-25
用途: キャンプに。
運輸・通信業

正直言って1人キャンプで箸やらスプーンやら用意するのが面倒なので、コレがあると楽です。
懐かしい給食を思い出します。

対象商品 : 20024778
2021-02-10
用途: 食事の時
その他業種

昔給食で使っていたの思い出して懐かしくなり購入しました。つくりもしっかりしていて快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする