エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
松印18-0給食用先割スプーン180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
穴なし
注文コード
20024796
品番
‐
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥269
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
180
形状
給食スプーン
タイプ
穴なし
種別
先割スプーン
食器の種類
給食用食器