松印18-0給食用フォーク180mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ穴なし 注文コード20024857 品番
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る
材質18-0ステンレス 全長(mm)180 形状給食フォーク タイプ穴なし 種別フォーク 食器の種類給食用食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20024866
2022-09-12
用途:
事務所での会食時
医療法人ゆきこどもクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

フォークの先は3本?4本?
これは永遠のテーマらしいですが4本でいいと私は思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする