日本ハートビル工業
日本ハートビル工業の 道路用品
日本ハートビル工業の その他道路用品
J点字鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20024962
品番
JSSNT-290
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
点字鋲の定番モデル
材質
ステンレス・ノンスリップ
寸法(mm)
290×27×5
タイプ
脚付/無垢
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内外用
注意
※JUST・JBUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量25以上のご注文
無料