エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
18-8漆黒コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20024963
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
和食にも合う黒いカトラリーです。
材質
18-8ステンレス、イオンプレーティング加工
全長(mm)
121
形状
ティースプーン
種別
コーヒースプーン
食器の種類
洋食器