J点字鋲

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)290×27×5 材質真鍮 注文コード20025023 品番JBUT-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は寸法・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

点字鋲の定番モデル

材質真鍮 寸法(mm)290×27×5 タイプ脚付/無垢 JIS規格対応 設置方式埋込方式 設置場所屋内用
注意
※JUST・JBUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量20以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする