日本ハートビル工業
日本ハートビル工業の 道路用品
日本ハートビル工業の その他道路用品
J点字鋲
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
290×27×5
材質
真鍮+ノンスリップ樹脂(グレー)
注文コード
20025048
品番
JBN1T-290K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
寸法・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
点字鋲の定番モデル
材質
真鍮+ノンスリップ樹脂(グレー)
寸法(mm)
290×27×5
タイプ
脚付/無垢
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内用
注意
※JUST・JBUTタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量15以上のご注文
無料