食器洗い乾燥機対応備長炭入り抗菌まな板

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20026536 品番C-350
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

備長炭と抗菌剤入り。
食材が見えやすい備長炭ブラックカラー
食器洗い乾燥機対応

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×2 材質エラストマー サイズ 質量(g)180 耐熱温度(℃)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20026536
2024-11-02
用途:
食材を分けて使う
飲食業

100均で買えるようなペラペラの商品でした。
他で揃えることにします。

対象商品:
20026536
2021-05-18
用途:
調理に

軽いのでさっと取り出して使えます。薄いので包丁をたたきつけるように切る用途だと刃が傷みますが、刃の全体を使って切るような切り方で使うなら問題ありません。
他にテーブルなど平らな場所がある前提ですが、薄くて軽いのでキャンプなんかにもいいのではないでしょうか。

対象商品:
20026545
2021-02-11
用途:
一般料理に
理数系プロ家庭教師 様 (教育・研究機関)

盤面が薄いのがデメリットでありメリットかな。
かなり使い込んでも、毛羽立ちは少ない方。
鶏もも肉など皮つきで切ると、1回で切れない場合もあり。
洗ったあとの乾燥具合は早く乾き良好かと。

対象商品:
20026545
2020-04-21
用途:
日常の料理に
理数系プロ家庭教師 様 (教育・研究機関)

大きめの野菜や魚などを切る時に使っています。
盤面が広いので、切った食材を載せられるので、このサイズ感がちょうど良かった。
厚みが少ないので安定感に乏しいかなと思っていましたが、裏面がたいへん滑らかで、キッチン台に吸い付く感じで、とても安定します。
反面、表面に傷がつきやすく、包丁のあとが沢山つきます。
まあ、まな板は消耗品だと思えばいいかなと・・・。

対象商品:
20026536
2017-12-20
用途:
調理用

食洗機対応で程よい厚みの黒いカッティングシート。
正にこのまな板をずっと探していました。
軽いですが滑りにくく使いやすいです。
中央ではなくすみっこに穴が開いている方が
フックに引っ掛けての水切りがより早くできて
良いと思います。

対象商品:
20026536
2020-12-21
用途:
食品のカットに
ホルモンのきとう 様 (卸売・小売業)

サイズ計っていたのに現物を見ると小さいと言うのが印象でした。

対象商品:
20026536
2017-08-18
用途:
調理に使用

固いプラ板という感じで裏はツルツル、表はザラザラです。
軽くて薄いので屋内でも屋外でも置き場所に困りません。
大人数の材料を揃える時に大きな野菜を切ったりするのに、あと5cmちょいくらいワイドなものがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする