birdRoom
birdRoomの テーブルウェア(卓上備品・食器)
birdRoomの グラス・食器・カトラリー
birdRoomの 箸・カトラリー・箸置き
SF-508 18-8デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20026738
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
和食にも合うシンプルなカトラリーです。
材質
18-8ステンレスサテン仕上げ
全長(mm)
185
形状
デザートフォーク
種別
デザートフォーク
食器の種類
洋食器