ディズニー
ディズニーの 料理道具
ディズニーの まな板・解凍ボード
ディズニーの 木製まな板
ディズニー竹製把手付カッティングボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20027395
品番
MA-1639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
竹(ウレタン塗装)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
200×100
サイズ
S
柄
くまのプーさん