ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
車両出入口標識
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20030063
品番
305-15
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
文字内容
トラック出入口 工事中に付ご迷惑ですが
取付方式
穴6
材質
エコユニボード
仕様
穴6
トラスコ品番
737-6154
寸法(mm)
900×450×1.2厚
質量(g)
370
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません