ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
車両出入口標識
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20030072
品番
305-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
穴4スミ
トラスコ品番
737-6162
寸法(mm)
600×450×1厚
色
トラックが出入りします注意
質量(g)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。