CAPTAIN STAG
ウォーターボトル650(ライス目盛り付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブラック
ホワイト
ブルー
グリーン
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20030098
品番
UE-3391
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約4.5合。
色
ブルー
材質
本体:PET、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)
78×105×高さ205
質量(g)
約120
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:120
商品タイプ
スクリュータイプ