ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
取付金具一体型両面標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
811-5800
注文コード
20030228
品番
305-35
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容
工事車両出入口
取付方式
単管取付
材質
鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様
両面表示
トラスコ品番
811-5800
セット内容
クランプ2個付
寸法(mm)
H455×W628×D40
質量(kg)
5
注意
※単管パイプに固定クランプで確実に固定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません