ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
取付金具一体型両面標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20030273
品番
305-40
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
文字内容
No.4ゲート
取付方式
単管取付
材質
標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)
仕様
両面表示
トラスコ品番
737-2281
セット内容
クランプ2個付
寸法(mm)
H455×W628×D40
質量(kg)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません