パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
レクスター ヒメフォーク3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
20030999
品番
B-143
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
125
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
寸法(mm)
125×15
質量(g)
1本12
食器の種類
洋食器