パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ドメーヌ 18-8ステンレス製デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20031753
品番
B-4963
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
190
形状
デザートフォーク
種別
デザートフォーク
寸法(mm)
190×25
食器の種類
洋食器