パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ドメーヌ 18-8ステンレス製ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20031787
品番
B-4966
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
133
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
寸法(mm)
130×15
食器の種類
洋食器