曜日別特売
PU20-48-5-67 バス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032933

PU20-48-5-67 バス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032933
PU20-48-5-67 バス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032933
PU20-48-5-67 バス用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032933

バス用ゴム栓クサリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ステンレス鋼
長さ(mm)670
内容量1個注文コード20032933品番PU20-48-5-67
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

PH27ゴム栓用
両端は丸カン付

材質ステンレス鋼長さ(mm)670玉大(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20032924
2024-08-21
用途: 浴槽のゴム栓のステンレス鎖。
ペンションまつぼっくり飲食業

ステンレスとのことで購入しましたが、疑問。
ステンレス浴槽で、一晩湯船をはったままにした所鎖から黒いサビのようなものが鎖と浴槽にまで付着。すぐに磨いて取れましたが、翌日も同じででますます広範囲に。しかも茶色のサビまで呼んでしまっていたので速攻で取り外しました。
捨てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする