パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の まな板立て
シンプルベーシック まな板スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20037554
品番
C-8906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
本体:ポリスチレン、底カバー:エラストマー
寸法(mm)
110×150×100
質量(g)
129
収納枚数(枚)
2