パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
クッキー抜き型 星
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20038866
品番
D-1202
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
35×30×40
サイズ
S
質量(g)
10
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型