パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
ベイクリッチ 紙製デコレーションケーキ焼型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
寸法(mm)
210×210×70
注文コード
20039706
品番
D-1901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケース:APet(アモロパスポリエチレンテレフタレート樹脂)
寸法(mm)
210×210×70
質量(g)
13
品名・タイプ
デコ型