パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 使い捨てモルド・カップ
V-day PETマフィンカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
20040223
品番
D-2095
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
PET樹脂
種別
アンティークフラワー
寸法(mm)
外径70×50
サイズ
L
質量(g)
2