2739 【タネ】野菜の種 アーテック[学校教材・教育玩具] 20040983

【タネ】野菜の種

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別オクラ 注文コード20040983 品番2739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る

生育よく育てやすいツルレイシの種
生育よく育てやすいツルレイシ(苦瓜)の種です。約10粒。
サイズ:ー。セット内容:約10粒

種別オクラ 用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 仕様約20〜25粒 タイプ 内容植物栽培 科目生活科・総合学習

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20041026
2021-07-10
用途:
タネからの家庭菜園
その他業種

種は9つ入っていて、そのうち8つが発芽。すくすくと成長中です。初心者で何が正当なのかわかりませんが、吸水・土の柔らかさ・嫌光性・覆土だけ守りました。

対象商品:
20041017
2021-06-04
用途:
緑のカーテンを育てるため
卸売・小売業

ゴーヤの苗、種の販売はホームセンターでもあるのですが、ゴーヤの活用ができない我が家はヘチマを育ててみたくなり探しました。でも苗でなら枯れにくいですが、種からだと小ポット付きだと育てやすいかもしれませんね

対象商品:
20041026
2021-03-12
用途:
ミニトマトとオクラ
不動産業

苗床付なので、タネからの栽培が楽に。
ミニトマトとオクラを購入。
実がなるのが楽しみ。

対象商品:
20041026
2019-06-10
用途:
家庭菜園
教育・研究機関

発芽率が高く、安価です。これから実るのがとても楽しみです!

対象商品:
20041017
2021-05-17
用途:
緑のカーテン用に
卸売・小売業

緑のカーテンを作りたくて、だニガウリが主流なんですが、成長してたあと食べないニガウリの対処2困っていました、で、天糸瓜の苗を探したのですが、見つけられずMonotaROにお願いしました。

対象商品:
20040983
2018-03-16
用途:
JAの即売所で青果を販売する。
中山農場 様 (農・林・水産業)

小学校の教材に最適ですね。特にポットが使用便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
20041017
2021-07-29
用途:
へちま栽培
その他業種

へちまを育てたかったのですが、私のやり方が悪いのか芽が出たのは一つでその後育ちませんでした。

対象商品:
20041026
2020-08-17
用途:
家庭菜園
自動車・二輪車・自転車関連業

発芽するのは4個でした
値段が安いのでしかたないのか……

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする