アンテノア ステンレス製クッキーメイト ケース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20041185 品番D-3459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
材質ステンレス鋼 寸法(mm)140×65×110 質量(g)135 種類セット 品名・タイプクッキー抜型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20041185 D-3459 25916458 D-6157 ラフィネ ステンレス製クッキーメイト(ケース付) パール金属 ラフィネ ステンレス製クッキーメイト(ケース付) パール金属 1個 649 税込714 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする