パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
アンテノア ハートクッキー抜き型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20041228
品番
D-3463
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
40×35×25
サイズ
M
質量(g)
10
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型