パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の ケーキサーバー・ターナー・トング
EEスイーツ ステンレス製ケーキサーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20043337
品番
D-4749
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
全長(mm)
255
幅(mm)
55
材質
サーバー:ステンレス鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)
255×55