パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の ケーキサーバー・ターナー・トング
EEスイーツ ステンレス製ケーキサーバーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20043346
品番
D-4750
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
275
幅(mm)
40
材質
ブレード:ステンレス鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)
275×40