パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
パール金属の ケーキクーラー
EEスイーツ 折りたたみ式ケーキクーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20043495
品番
D-4779
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
形状
丸型
直径(Φmm)
250
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
外径250×15
質量(g)
134