パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 使い捨てモルド・カップ
EEスイーツ 紙製マドレーヌ焼型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
寸法(mm)
外経75×25
注文コード
20043836
品番
D-4834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙(内面:PBT樹脂加工)
種別
ミニ花型
寸法(mm)
外経75×25