パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ ウェーブスクエアークッキー抜き型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20044028
品番
D-4860
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄/錫めっき
寸法(mm)
70×70×30
サイズ
L
質量(g)
32
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型