パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ ウェーブスクエアークッキー抜き型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20044037
品番
D-4861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄/錫めっき
寸法(mm)
45×45×30
サイズ
S
質量(g)
17
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型