パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ ムーンクッキー抜き型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20044046
品番
D-4862
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
鉄/錫めっき
寸法(mm)
80×60×30
サイズ
L
質量(g)
25
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型