パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ ムーンクッキー抜き型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20044055
品番
D-4863
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
鉄/錫めっき
寸法(mm)
55×35×30
サイズ
S
質量(g)
13
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型