パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
EEスイーツ スタークッキー抜き型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20044073
品番
D-4865
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
鉄/錫めっき
寸法(mm)
60×60×30
サイズ
S
質量(g)
20
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型